Calzatura alta con lacci nera/blu ALESSIO Mid ESD, S3 37

Codice art.: 092252 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ALESSIO
Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092252 37
EAN / GTIN 4030839226735
Codice del produttore 767541-37

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza ALESSIO della serie ELTEN Safety-Grip.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in PU/PU antiscivolo SAFTEY-GRIP.
  • Spunterbo in PU per la protezione della tomaia.
  • Inserti riflettenti per una migliore visibilità.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello