Bottines à lacets noires/bleues ALESSIO Mid ESD, S3 37

Réf.: 092252 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALESSIO
Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 37
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092252 37
EAN / GTIN 4030839226735
Réf. fabricant 767541-37

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALESSIO de la série ELTEN Safety-Grip.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFTEY-GRIP.
  • Embout en PU pour protéger la tige.
  • Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier