{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt | |
| Teneur en tissu, coton | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Série | PROBAN | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs | |
| Taille DE | 46 | |
| Position | avant; arrière | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 1 pc. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 2 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | coton | |
| Densité du tissu | 380 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton; bouton-poussoir | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Norme | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091597 46 | |
| EAN / GTIN | 4050274859664 | |
| Réf. fabricant | 01096 20084 003 41-46 | |
| Fabricant/personne responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |