{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Plaline | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 320 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 30 °C | |
Colore | giallo / ardesia | |
Taglia unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
Codice articolo | 091774 L | |
EAN / GTIN | 4030913942889 | |
Codice del produttore | 5661 L |