Giacca in maglia ADVANCED nero

Codice art.: 091798
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 78% poliestere; 15% acrilico; 5% viscosa; 2% lana
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 460
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Descrizione

Esecuzione:

Giacca a tre strati: maglia all'esterno, morbido pile all'interno e una membrana intermedia antivento e idrorepellente. Fit moderno aderente per garantire una notevole libertà di movimento e colletto regolabile molto alto. Inserti riflettenti per una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Elastico sui polsini e sull'orlo della giacca.
  • Ventilazione sotto le maniche.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "ADVANCED"

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello