Giacca trapuntata riscaldata L

Codice art.: 091236 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Denominazione originale prodotto M12 HPJBL2-0
Colore nero
Materiale Poliestere
Materiale fodera interna Poliestere
Taglia unisex L
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091236 L
EAN / GTIN 4058546403584

Descrizione

Esecuzione:

  • Giacca riscaldata M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio e zone riscaldate nell’area del petto, della schiena e delle spalle.
  • Fino a 11 ore di durata con una carica della batteria M12™ 12 V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Giacca dal design slim in poliestere Ripstop leggero e molto resistente, indossabile anche come strato intermedio (materiale esterno e interno in 100% poliestere).
  • Comfort ottimale anche in condizioni meteorologiche difficili, piovose o ventose.
  • L’alloggiamento ottimizzato del portabatteria consente di riporre la batteria M12™ sul lato anteriore o posteriore per una maggiore comodità.
  • Molteplici zone riscaldate: 5 elementi riscaldanti in fibra di carbonio cuciti all’interno distribuiscono il calore nelle aree più importanti.
  • Facile impostazione della temperatura OneTouch con 3 livelli di riscaldamento: alto, medio, basso.
  • Adatta a lavatrice e asciugatrice.
  • Controller a batteria incluso nella fornitura.
  • Nuovo design del cappuccio.
  • Compatibile al 100% con le batterie MILWAUKEE® M12™.

Fornitura:

Batteria e caricabatterie non sono inclusi nella fornitura.
Disponibile al n. art. 091238 in un set con accumulatore, caricabatterie e scaldacollo.

Nota:

Prima di riporre la giacca, è necessario raffreddarla e rimuovere la batteria e il portabatteria. Gli elementi riscaldanti in fibra di carbonio non devono essere bloccati. La batteria non deve essere conservata con oggetti metallici (rischio di cortocircuito). La batteria e il caricabatterie non devono essere aperti e devono essere sempre conservati in un luogo asciutto.
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello