T-Shirt ACCELERATE S

Codice art.: 091587 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 40% poliestere; 60% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 195
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Composizione del tessuto 40% poliestere; 60% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 195 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore nero-blu / azzurro
Taglia unisex S
Tipo di prodotto T-Shirt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091587 S
EAN / GTIN 5711074753000
Codice del produttore 18382-959-01091 S

Descrizione

Esecuzione:

T-shirt moderna dalla forma aderente per una perfetta libertà di movimento. Il robusto mix di tessuti in poliestere e cotone pettinato è sia resistente che di facile pulizia e garantisce un comfort estremamente elevato. Questa T-shirt con scollo rotondo risulta inoltre piacevole da indossare grazie alle cuciture sul collo rivestite in morbido materiale.

Download & documenti

Della stessa serie "ACCELERATE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello