Disinfettante mani InstantFOAM® Complete

Codice art.: 095425
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  44.75
  • da 3
    da CHF  37.30
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino
  • Disinfezione delle mani: Disinfezione delle mani senz'acqua

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma disinfettante ad alta efficacia per le mani, ad ampio spettro, a base di alcool. Dosaggio istantaneo di schiuma, senza gocce o spruzzi. Riduzione dei germi del 99,999 %. Impiego: per aree sensibili all’igiene e in caso di mani sempre sporche. Caratteristiche: Gel a base di alcool, non profumato, senza coloranti, previene la disidratazione della pelle, conformità HACCP.

Attenzione:

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
Battericida, virucida, levuricida, micobattericida. Disinfettante per le mani da usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.