Strumenti di controllo ESU, Campo di controllo: 4,5-160mm

Codice art.: 435140 4,5-160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di controllo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di controllo 4,5 mm - 160 mm
Accuratezza di regolazione fu (senza considerare la qualità dei blocchetti) 2 µm
Tipo di prodotto Strumento di controllo di precisione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435140 4,5-160
EAN / GTIN 2050001048059
Codice del produttore 12500001

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo ESU per l'impostazione precisa degli alesametri ad alta precisione per interni sulla dimensione nominale desiderata tramite blocchetti di riscontro. I contatti di misura in metallo duro sono lappati. Registrazione orizzontale e verticale.

Accessori speciali:

Base di appoggio per impiego verticale su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello