Comparatore digitale con bracci tastatori per interni 5-20 mm

Codice art.: 438995 5-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 42.00 /pz.
  • CHF 36.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione (commutabile) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore ±0,010 mm
Ripetibilità angolare 0,005 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
⌀ Sfera di contatto in HM 0,6 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb 2,2 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf 2,2 mm
Larghezza scanalatura minima 0,8 mm
Profondità scanalatura massima 2,2 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 44 mm
Forza di misura 0,8 N - 1,3 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438995 5-20
EAN / GTIN 2050001919311

Descrizione

Esecuzione:

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto. L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi