{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Campo di misura | 360 (4×90°) grado | |
Risoluzione | 0,1 grado | |
Limite di errore del modulo elettronico | Orizzontale 0,1 / Verticale 0,2 grado | |
Planarità | 0,0762 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 153 mm | |
Larghezza | 31 mm | |
Altezza | 49 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Livelle a squadra |
Codice articolo | 467560 360 | |
EAN / GTIN | 2050001668431 |