{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 866 | |
Campo di misura | 60 mm - 960 mm | |
Lunghezza del nastro | 1.000 mm | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Codice del produttore | 62200076 |