Werkstatt-Messschieber con graduazione in mm e pollici 300 mm

Codice art.: 415120 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 39.00 /pz.
  • CHF 48.90 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Risoluzione 1/50 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Graduazione nonio mm/pollici si
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Puntali di misura si
Lunghezza dei becchi 90 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 10 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415120 300
EAN / GTIN 4062406253776

Descrizione

Esecuzione:

Punte di misura smussate per la misura sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione di facile lettura. Con vite di bloccaggio. Interamente temprati fino a Dim. 300; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.