Cesoia per cavi con trasmissione a leva, con impugnatura in bimateriale isolamento a norme VDE

Codice art.: 730250
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Manici con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.
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
    Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello