Dispositivo di riempimento ingrassatore, Per capacità contenitore: 15/18kg

Codice art.: 084010 15/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per capacità contenitore (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per capacità contenitore 15 / 18 kg
⌀ Interno contenitore 255 mm - 282 mm
Portata 50 cm3/Hub
Tipo di prodotto Dispositivo di riempimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084010 15/18
EAN / GTIN 4024937081518
Codice del produttore 08151

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di riempimento ingrassatore in acciaio, stabile e resistente all'usura, con elevata potenza di aspirazione grazie a una lunga spinta e a grandi aperture di aspirazione e delle valvole. Adatto per i grassi con classe di consistenza 2 (compresi i grassi liquidi). Ingrassatori di 500 cm3 vengono riempiti in 10 spinte.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello