Tauchkreissäge 230V GKT55GCE SET

Codice art.: Z071903 GKT55GCE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Säge

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071903 GKT55GCE
EAN / GTIN 3165140659635
Codice del produttore 0 615 990 EA9

Descrizione

Descrizione:

Descrizione: Esecuzione:
taglio pulito e preciso grazie ai componenti di alta qualità della macchina, lama per sega di precisione e sistema di guide adatto. Possibilità di lavorare comodamente in particolare negli ambienti interni, grazie all’aspirazione della polvere altamente efficiente e alla lama per sega con funzione di riduzione del rumore. Numero di giri regolabile, potente motore da 1.400 W e Constant Electronic per il taglio di diversi materiali, come legno, materiali per pannelli, alluminio e vetro acrilico. Regolazione esatta dell’angolo e della profondità di taglio per risultati davvero precisi. Compatibilità con le guide Mafell e Festool.

Fornitura:
lama per sega circolare in metallo duro, valigetta in plastica, 2 guide da 1.600 mm, borsa di trasporto, elemento di collegamento


Esecuzione:
Numero di giri (giri/min): 3600-6250
Peso: 4.7
Potenza (Watt): 1400
Codice ordinazione: GKT55GCESET
Dimensione lama per sega: 165
Larghezza di taglio 45°: 42
Larghezza di taglio 90°: 57
Tipo: GKT55GCE Set
Lieferumfang:
  • HM-Kreissägeblatt
  • Kunststoffkoffer
  • 2 Führungsschienen 1600 mm
  • Tragtasche
  • Verbindungselement

    Ausführung: Tauchkreissäge mit starkem 1400 Watt Motor.
  • Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt, passendes Führungsschienensystem und exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe.
  • Einstellbare Drehzahl und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas.
  • Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertem Sägeblatt.

    Hinweis: Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.
  • Proprietà:

    Ausführung: Tauchkreissäge
    Gewicht: 4,7 kg
    Hersteller-ID: GKT55GCE
    Leistungsaufnahme: 1,4 W
    maximale Drehzahl: 6,25 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 57 mm
    maximale Vibration nach EN: < 2.5
    Sägeblatt-ø: 165 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 20 mm
    Vibrations maximales suivant EN: < 2,5 m/s²