• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Scie circulaire plongeante 230V GKT55GCE SET

Réf.: Z071903 GKT55GCE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Säge

Identification et classification

Référence article Z071903 GKT55GCE
EAN / GTIN 3165140659635
Réf. fabricant 0 615 990 EA9

Description

Description:

Descriptif: Exécution:
Coupes nettes et précises grâce aux composants de haute qualité de la machine, à la lame de scie de précision et à un système de rail de guidage adapté. Travail confortable notamment à l'intérieur grâce à l'aspiration très efficace des poussières et à la lame silencieuse. Vitesse de rotation réglable, puissant moteur de 1400 W et régulation électronique constante pour le sciage de divers matériaux, tels que le bois, les panneaux, l'aluminium et le verre acrylique. Réglage précis de l'angle et de la profondeur de coupe pour un travail précis. Compatible avec les rails de guidage Mafell et Festool.

Livraison:
Lame de scie circulaire en carbure, valise en plastique, 2 rails de guidage 1600 mm, sac de transport, élément de fixation


Exécution:
Vitesse de rotation (tr/min): 3600-6250
Poids: 4,7
Puissance (watts): 1400
Code commande: GKT55GCESET
Dimension de la lame de scie: 165
Zone de coupe à 45°: 42
Zone de coupe à 90°: 57
Type: Kit GKT55GCE
Livraison:
  • Lame de scie circulaire en carbure
  • coffret en plastique
  • rail de guidage de 1600 mm
  • sac
  • connexion

    Exécution: Scie circulaire à plongée avec puissant moteur de 1400 W.
  • Coupes nettes et précises grâce aux composants de haute précision, à la lame de précision, à un système de rails de guidage adaptés et au réglage précis de l'angle et de la profondeur de coupe.
  • Vitesse de rotation réglable et régulation électronique constante pour le sciage de divers matériaux, tels que le bois, les panneaux, l'aluminium et le verre acrylique.
  • Travail confortable notamment à l'intérieur grâce à l'aspiration très efficace des poussières et à la lame silencieuse.

    Remarque(s): Lames de scie circulaire, voir 583920.
  • Caractéristique(s):

    Exécution: Scie circulaire à plongée
    Poids: 4,7 kg
    Hersteller-ID: GKT55GCE
    Puissance absorbée: 1,4 W
    Vitesse de rotation max.: 6,25 min-1
    Profondeur de coupe max. 90°: 57 mm
    Vibrations maximales suivant EN: < 2.5
    ø lame de scie: 165 mm
    ø alésage lame de scie: 20 mm
    Vibrations maximales suivant EN: < 2,5 m/s²