Handkreissäge 230V GKS65

Codice art.: Z071919 GKS65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071919 GKS65
EAN / GTIN 3165140607667
Codice del produttore 0601668931

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Absaugadapter
  • L-BOXX
  • Sechkantstiftschlüssel SW 5
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16

    Ausführung:
  • Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
  • Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
  • Hoher Sägefortschritt durch 1.800-Watt-Motorleistung und Constant-Electronic
  • Proprietà:

    Gewicht: 5,2 kg
    maximale Drehzahl: 5 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 65 mm
    Sägeblatt-ø: 190 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 30 mm
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)