• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Scie circulaire 230V GKS 65

Réf.: Z071919 GKS65
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z071919 GKS65
EAN / GTIN 3165140607667
Réf. fabricant 0601668931

Description

Description:

Livraison:
  • Adaptateur d’aspiration
  • L-BOXX
  • Clé mâle six pans de 5 mm
  • 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16

    Exécution:
  • Compatibilité parfaite avec le nouveau système de rails de guidage Bosch FSN et les rails d’autres fabricants
  • Réalisation possible de coupes d’onglets avec le rail de guidage, sans adaptateur
  • Progression de sciage rapide grâce au moteur de 1 800 W et à la régulation électronique constante
  • Caractéristique(s):

    Poids: 5,2 kg
    Vitesse de rotation max.: 5 min-1
    Profondeur de coupe max. 90°: 65 mm
    ø lame de scie: 190 mm
    ø alésage lame de scie: 30 mm
    Emballage: Valise système (L-Boxx)

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier