{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | BLK 1.6LE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 350 W | |
Numero di corse | 1.500 min-1 | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Raggio della curva più piccola | 70 mm | |
Velocità di taglio | 2,7 m/min | |
Larghezza taglio | 5 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Roditrici |
Codice articolo | 078111 723239 | |
EAN / GTIN | 4014586869926 | |
Codice del produttore | 72323960000 |