Trapano avvitatore a batteria senza batteria, Modello: GSR1890C

Codice art.: 070246 GSR1890C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18V-90 C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 36 Nm
Coppia massima duro 64 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 630 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Motore senza spazzole, con rivestimento morbido, senza batteria, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Codice del produttore 06019K6002

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Inclusi L-BOXX, senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello