Descrizione:
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)Materialklemme Werkzeug für Sägeblattwechsel KabelaufwicklungSpänefangsack2 integrierte TischverbreiterungenAblänganschlag
Ausführung: Zugfunktion für breite WerkstückeKompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignetRobuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste AnsprücheEinfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und SägekopfsicherungEffektive Spanabsaugung über integrierten SpänefangtrichterSchnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über RastpunkteLaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres SägenMaterialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorneTiefenanschlag zur einfachen Herstellung von NutenSägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für HinterschnitteAlle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbarEinfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
Proprietà:
Breite: 475 mm
Gewicht: 13,5 kg
Höhe: 340 mm
Länge: 760 mm
maximale Schnittlänge 90°: 305 mm
maximale Schnitttiefe 90°: 65 mm
maximaler Neigungswinkel rechts: 2 Grad
maximaler Neigungswinkel links: 47 Grad