Description:
Livraison:
Lame de scie en carbure (40 dents)Pince à matériauxOutil pour le changement des lames de scieEnroulement du câbleSac de collecte des puces2 extensions de table intégréesBarrière de sécurité
Exécution: Fonction de traction pour les pièces larges Compact et léger, convient également pour le transport à une main Construction robuste en aluminium moulé sous pression pour les exigences les plus strictes Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au dispositif de sécurité de la tête de scie Extraction efficace des puces grâce à un entonnoir de collecte des puces intégré Ajustement rapide et précis des angles communs grâce à des points d'encliquetage Laser pour l'affichage exact de la ligne de coupe (fonctionne sur secteur, ne nécessite pas de piles) Rallonges de table extensibles en continu, amovibles pour supporter de longs panneaux, des bandes, etc. Lumière de travail LED brillante pour l'éclairage de l'interface (fonctionne sur secteur, ne nécessite pas de piles) Des clôtures hautes et réglables latéralement pour un sciage en toute sécurité Pince à matériaux pour une fixation sûre de la pièce par le haut ou par l'avant Butée de profondeur pour faciliter la production de rainures Tête de scie inclinable vers la gauche, avec une plage d'angle supplémentaire pour les contre-dépouilles Toutes les échelles et commandes sont visibles depuis le poste de travail et peuvent être utilisées de manière intuitive Changement simple de la lame de scie grâce au verrouillage de la broche ; aucun démontage du capot de protection du pendule n'est nécessaire
Caractéristique(s):
Largeur: 475 mm
Poids: 13,5 kg
Hauteur: 340 mm
Longueur: 760 mm
Longueur de coupe max. 90°: 305 mm
Profondeur de coupe max. 90°: 65 mm
Angle d'inclinaison max. droite: 2 Grad
Angle d'inclinaison max. gauche: 47 Grad