Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Presa da tavolo 4x

Codice art.: 081181

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 4
Lunghezza ciabatta 160 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 1,8 m
Interfaccia Porta USB
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081181

Descrizione

Esecuzione:

Presa da tavolo con 2 x prese di ricarica USB 2.0 e 2 prese da tavolo. Corrente di carica di 2100 mA per il caricamento rapido.

Nota:

Le spine adattatrici con contatto di terra da 250 V/16 A per il collegamento di spine con contatto di terra con sistemi di spine europei diversi, si trovano nello shop online al n. art. 081172 e n. art. 081174.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello