Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR 1

Codice art.: 255161 1
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 75.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Materiale da taglio: Acciaio
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Materiale da taglio Acciaio
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Inserto adatto CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Spostamento centrale L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Altezza di serraggio L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Ricambi 259981 10
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255161 1
EAN / GTIN 4062406609481