CGFG 51-240L-P8 Lame per lavorazioni frontali con inserti da 8 mm,

Codice art.: L23920 124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 124
EAN / GTIN 7291075200508
Codice del produttore 2801436

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 80 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 210 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 320 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 240 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 210 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto