CGFG 51-240L-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 124
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 124
EAN / GTIN 7291075200508
Herstellernummer 2801436

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 320 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 240 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb