Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN 1 mm

Codice art.: 270577 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto A53KCBN8
Per fori a partire da ⌀ Dmin 1 mm
Lunghezza utile 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Passaggio interno per LR no
Raggio R 0,1 mm
f 0,45 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,05 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Codice del produttore A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
H
90
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8