Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED 32/5

Codice art.: 221106 32/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 24,6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 56,6 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 63 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,8 mm
Angolo rampa αmax. 1,2 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 42,97 mm
Inserto adatto XNMU040310..
Angolo di regolazione κ 17 grado
Fz Helix 0,8
Denominazione originale prodotto FFX4 FD032-5-16-04
Tipo di prodotto Frese a copiare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221106 32/5
EAN / GTIN 7291075393354
Codice del produttore 3336686

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di fresatura ad alta avanzamento per una sgrossatura efficiente, soprattutto per la lavorazione di cavità profonde, ad esempio nella produzione di utensili e stampi, nonché nell'industria aerospaziale. L'inserto autoregistrante ha un tagliente secondario che garantisce prestazioni di taglio superiori in caso di immersione inclinata.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript