HCP 256-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 397
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 397
EAN / GTIN 7291075335040
Codice del produttore 5568064

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.64 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25.6 mm
  • Functional Length (LF) 8.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Spessore inserto (S) 14.5 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto