HCP 256-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 397
EAN / GTIN 7291075335040
Réf. fabricant 5568064

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.64 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 14.5 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier