Punta a gradino in HMI GARANT Master Steel FEED M10X1

Codice art.: 125035 M10X1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tipo di filettatura: MF
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
Per filettatura M10×1
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tipo di filettatura MF
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero denti Z 3
Angolo di affilatura 145 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Passo della filettatura 1
⌀ D1 1° livello 9,1 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h7 11 mm
Altezza gradino L1 1° livello 25,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
Lunghezza complessiva L 102 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,44 mm/gir.
Colore collarino verde
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125035 M10X1
EAN / GTIN 4062406066499

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la realizzazione di prefori di filettatura ottimali. Garantisce le condizioni di lavoro ideali per il seguente utensile di maschiatura. Il ⌀ del tagliente della punta è adatto alla filettatura da realizzare, in modo da garantire filettature a norma e una maggiore sicurezza dei processi del maschio a filettare. La svasatura a 90° per la filettatura viene realizzata in un’unica operazione con la foratura di prefori.
Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
Tolleranza della punta (⌀ D1): m7.
Tolleranza della prima fase (⌀ D2) h7.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello