Testine e bareni di precisione ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Codice art.: 237586
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

Con testina n. art. 237591, barre alesatrici e accessori in valigetta. Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo.
Per ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Uso:

Per acciai per tornitura interna con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.