Maschio a macchina, nitrurato, Tr: TR8X1,5

Codice art.: 133490 TR8X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tr Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: TR
  • Angolo di filetto: 30
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: Norma interna
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 8
Rivestimento nitrurato
Tipo di filettatura TR
Angolo di filetto 30 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa Norma interna
Classe di tolleranza DIN 103 7H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 6,6 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 9,9 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133490 TR8X1,5
EAN / GTIN 4045197533005
Codice del produttore 133490 TR8X1,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
7
Acciaio < 500 N/mm²
P
7
Acciaio < 750 N/mm²
P
5
Acciaio < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma adatta per macchine a CN, con rivestimento suddiviso.
Imbocco: ≈ 20 spire. Con elica a sinistra 25°, taglio destro.

Vantaggi:

Adatto per l’inversione.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati.
Taglio con passo forzato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello