Tavolo mobile con 3 piani di carico

Codice art.: 919840
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio saldato, ripiani in pannelli di legno con superficie simil-faggio su telaio angolare di acciaio, sponda di contenimento su tutto il carrello alta 12 mm.
2 ruote fisse e 2 piroettanti di ⌀ 125 mm (con dispositivo di bloccaggio) e ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.