Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.: 919840
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.
2 Bock- und 2 Lenkrollen ⌀ 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"