{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 1.990 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 1.040 mm | |
Larghezza piano d’appoggio | 1.200 mm | |
Profondità piano d’appoggio | 800 mm | |
Sedi forche Dim. A | 200 mm | |
Sedi forche Dim. D | 80 mm | |
Distanza sedi forche B | 600 mm | |
Carico massimo | 300 kg | |
Peso | 91 kg | |
Tipo di prodotto | Piattaforma di lavoro |
Codice articolo | 919980 1115X1200 | |
EAN / GTIN | 4052462012004 |