{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.990 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 1.040 mm | |
Standoppervlak breedte | 1.200 mm | |
Standoppervlak diepte | 800 mm | |
Vorkkokers gr. A | 200 mm | |
Vorkkokers gr. D | 80 mm | |
Vorkkokerafstand B | 600 mm | |
Draaglast | 300 kg | |
Gewicht | 91 kg | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 919980 1115X1200 | |
EAN/GTIN | 4052462012004 |