{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 40 mm | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 720 mm - 1.200 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 800 mm | |
Spessore piano di lavoro | 40 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Velocità di sollevamento | 22 mm/s | |
Portata con carico permanente | 350 kg | |
Portata massima | 350 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 350 kg | |
Peso | 100 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 920351 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406229153 |