Ripiano con supporti 1200 mm

Codice art.: 957000 1200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Larghezza 1.188 mm
Profondità 453 mm
Spessore 35 mm
Per armadio modulare dimensione 1200
Per larghezza armadio/armadietto 1200
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
1 Coppia di attacchi universali inclusi si
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 957000 1200
EAN / GTIN 4045197183538