{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Breedte | 1.188 mm | |
Diepte | 453 mm | |
Dikte | 35 mm | |
Geschikt voor systeemkast maat | 1200 | |
Geschikt voor kast-/compartimentbreedte | 1200 | |
Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
1 Paar universele opnames inclusief | ja | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 957000 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197183538 |