{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
širina | 1.188 mm | |
Dubina | 453 mm | |
Debljina | 35 mm | |
prikladno za sistemski ormar vel. | 1200 | |
za širinu ormara / odjeljka | 1200 | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica | |
1 par univerzalnih prihvata uključujući | Da | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 957000 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197183538 |