Set di divisori fessurati e separatori lisci, 20×16G, Altezza frontalini cassetti / Modello: 75/1

Codice art.: 950220 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 16
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 400 mm
Peso 0,768 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950220 75/1
EAN / GTIN 4062406193232
Codice del produttore 950220 75/1

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati bilaterali e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

Per:

Cassetti 20×16G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951560: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951510: 4× Dim. 75
Parete divisoria a incastro n. art. 951741: 10× Dim. 75

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello