Rivestimento in PVC morbido trasparente, resistente all’olio rotolo da 20 m 1500 mm

Codice art.: 951965 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche del materiale resistente agli oli
Esecuzione Metratura
Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Lunghezza 20.000 mm
Lunghezza in m 20 m
Larghezza 1.500 mm
Spessore 3 mm
Materiale PVC morbido
Colore trasparente
Privo di siliconi si
Tipo di prodotto Tappetino di protezione per superfici di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951965 1500
EAN / GTIN 2050002018907
Codice del produttore 759S1270BL

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino di lavoro flessibile in PVC morbido trasparente, resistente all’olio.

Uso:

Per proteggere i banchi da lavoro e le superfici di appoggio da sporco e danni. Senza silicone.
Per il taglio a misura a seconda delle proprie esigenze.

Nota:

Tolleranze dimensionali a norma DIN 7715 Parte 5 P2.