Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Per:
Cassetti delle serie di banchi da lavoro Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (larghezza 600 mm) e superficie utile dei cassetti HOLEX 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) o 3/3 (482×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.
Fornitura:
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art.
962735 Dim. 0: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX art.
452600 Dim. 300×175: 1 pz.
Goniometro HOLEX n. art.
453000 Dim. 120×150: 1 pz.
Punta a tracciare metallo duro PB SWISS TOOLS art.
458760: 1 pz.
Riga in acciaio HOLEX, inossidabile n. art.
461600 Dim. 300: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art.
462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Set di lame GARANT per seghetti a mano, su un lato, bimetalliche n. art.
582500 (1 confezione = 10 pezzi): 1 pz.
Seghetto per metallo GARANT, lama bimetallica n. art.
580400: 1 pz.
Marcatore indelebile n. art.
085130 Dim. B: 1 pz.