Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Per:
Cassetti delle serie di banchi da lavoro Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (larghezza 600 mm) e superficie utile dei cassetti HOLEX 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) o 3/3 (482×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.
Fornitura:
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art.
962657 Dim. 0: 1 pezzo
Impugnatura a T GARANT da 3/8 pollice n. art.
635729 Dim. 200: 1 pezzo
Snodo cardanico GARANT da 3/8 pollici n. art.
636229 Dim. 3; 8: 1 pezzo
Bussola esagonale GARANT da 3/8 pollice n. art.
637629Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile GARANT da 3/8 pollice n. art.
635025 Dim. 3/8: 1 pezzo
Prolunga Wobbel-Fix da 3/8 pollici n. art.
635635 Dim. 75; 250: cad. 1 pz.
Surface Drive esagonale GARANT da 3/8 pollici n. art.
637125Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.