Bussola esagonale, 3/8 pollice 6 mm

Codice art.: 637629 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato azionamento 19 mm
Lunghezza 46 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637629 6
EAN / GTIN 4062406061265

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 637632; HOLEX: n. art. 637622).
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello