Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco, Larghezza ganasce: 120mm

Codice art.: 967145 120
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 24.98 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Altezza 18 mm
Profondità 11 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 94 mm
Tipo di superficie di serraggio 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967145 120
EAN / GTIN 4045197613769
Codice del produttore 967145 120

Descrizione

Esecuzione:

Temprate in superficie, 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili.

Per:

Morsa a vite parallela GARANT n. art. 967110; 967130.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello