Set di rotelle clip on 2 pezzi

Codice art.: 963425
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Le ruote vengono bloccate senza l’ausilio di alcun utensile sul profilo inferiore dei contenitori.
Set di rotelle clip on: in gomma antitraccia, ⌀ 100 mm.
Portata di 100 kg con 4 ruote.

Per:

Eurobox n. art. 963420 Dim. 27 − 415.

Nota:

Possibile disposizione delle rotelle:
Versione 1: dotazione con 2 ruote fisse, 2 ruote piroettanti cad. 1 x Dim. 40741, 40742
Versione 2: dotazione con 4 ruote piroettanti con 2 x Dim. 40742