Clip-on-Rollensatz 2-teilig

Artikel-Nr.: 963425
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollen werden werkzeuglos am unteren Randprofil der Boxen festgeklemmt.
Clip-on-Rollensatz: Spurlose Rollen ⌀ 100 mm.
Tragfähigkeit bei 4 Rollen 100 kg.

Passend für:

Euroboxen Nr. 963420 Gr. 27 − 415.

Hinweis:

Mögliche Rollenanordnung:
Version 1: Ausrüstung mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit je 1 × Gr. 40741, 40742
Version 2: Ausrüstung mit 4 Lenkrollen mit 2 × Gr.- 40742